※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の グレーチング・排水設備商品
サンコー(三甲)の グレーチング
グレーチングU#150 灰
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86243123
品番
80527400GL803
参考基準価格(税別)
¥7,880
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
U字溝
種別
SK805274
材質
ポリカーボネイト
質量(kg)
1
色
グレー
溝幅(mm)
150
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
200×600×32
外寸(mm)
600×200×32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません