※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の グレーチング・排水設備商品
サンコー(三甲)の グレーチング
グレーチングU#150 灰
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86243132
品番
80527400GL803
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,810
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
U字溝
種別
U150
材質
ポリカーボネイト
色
グレー
外寸(mm)
600×200×32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86243132
80527400GL803
86243123
80527400GL803
グレーチングU#150 灰
サンコー(三甲)
1個
¥
5,998
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました