※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の ケーブル収納・配線
サンコー(三甲)の ケーブルモール
サンコー(三甲)の モール
コードプロテクターΦ40(ゴム製)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86243157
品番
8Y302300
参考基準価格(税別)
¥28,480
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
コード類を保護します。
材質
ゴム
長さ(mm)
4000
長さ(m)
4
種別
8Y3023
寸法(mm)
155×50×4
質量(kg)
19
注意
※火気厳禁
※個人宅への配送不可となります
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません