曜日別特売
LG43-4 プレート テープ付 光 86243246

プレート テープ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
表示内容禁開放
内容量1枚注文コード86243246品番LG43-4
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

高級感のある真鍮金色メッキ仕上げ標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます

表示内容禁開放材質真鍮仕様テープ付寸法(mm)2直径(Φmm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする