※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の 折りたたみコンテナ
サンクレットオリコン20B(導電)黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86244742
品番
55164000BK
参考基準価格(税別)
¥8,960
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
容量(L)
20.0
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
380×305×237
色
ブラック
フタの有無
あり
名入れ
なし
トラスコ品番
123-5973
種別
NO.551640
材質
導電性PP
形状
底面:格子リブ
タイプ
FOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)
346×275×208
外寸(mm)
380×305×237
内寸(mm)
347×277×208
機構
長・短辺シボ面有
底形状
格子リブ
特性
導電
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量11〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量21〜30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量31〜40までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量11〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量21〜30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
沖縄地方
数量31〜40までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
沖縄地方
数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量11〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量21〜30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量31〜40までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
離島
数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000