※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の 折りたたみコンテナ
サンクレットオリコンP55BーS 青
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86245451
品番
55462000BL504
参考基準価格(税別)
¥12,840
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
容量(L)
55.3
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
649×439×262
色
ブルー
フタの有無
あり
トラスコ品番
123-7495
種別
SKP55BS
材質
PP
質量(kg)
4
有効内寸(mm)
599×404×228
外寸(mm)
649×439×262
内寸(mm)
600×405×228
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
11.07(1130)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量6以上のご注文
無料
北海道地方
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量5〜15までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量16以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量5〜15までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量16以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
離島
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量5〜15までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量16以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400