※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の メッシュコンテナ
サンテナーB#50(ミミナシ4把手4印刷面中・四国型) ライトブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86249222
品番
10483000BL502
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
容量(L)
47.2
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
523×366×306
色
ライトブルー
名入れ
なし
種別
104830BLL
材質
PP
有効内寸(mm)
479×322×290
外寸(mm)
523×366×306
内寸(mm)
489×331×301
フタ
なし
底形状
格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])
19.21(1960)
外寸法・幅(mm)
523
外寸法・高さ(mm)
306
外寸法・奥行(mm)
366
コンテナ種類
メッシュ
有効内寸法・奥行(mm)
322
有効内寸法・高さ(mm)
290
有効内寸法・幅(mm)
479
嵌合商品
ホームオリコン S30M
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1〜8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量9〜16までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量17〜24までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量25〜32までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量33以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1〜8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量9〜16までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量17〜24までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
沖縄地方
数量25〜32までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
沖縄地方
数量33以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1〜8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量9〜16までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量17〜24までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量25〜32までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
離島
数量33以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000