光
光の 室内表示
光の 室名表示板
プレート テープ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86249284
品番
LG572-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
高級感のあるステンレス製ヘアーライン仕上げの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
表示内容
事務室
材質
ステンレス
仕様
テープ付
寸法(mm)
38×160×0.8