※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ(ベタ目)
サンバケット#500 青
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86249947
品番
25000100BL503
参考基準価格(税別)
¥171,790
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
容量(L)
510
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1170×1100×680
色
ブルー
種別
SK250001
材質
PP
質量(kg)
42
有効内寸(mm)
902×832×540
外寸(mm)
1170×1100×680
内寸(mm)
1080×1010×560
フタ
なし
圧縮荷重(kN[kgf])
49.0(5000)以上
ネスティング高さ(mm)
130(フタは含まれていません)
外寸法・幅(mm)
-
外寸法・高さ(mm)
-
外寸法・奥行(mm)
-
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
-
有効内寸法・高さ(mm)
-
有効内寸法・幅(mm)
-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません