※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 店舗運営用品
サンコー(三甲)の ショッピングカート・かご・バッグ
サンコー(三甲)の ショッピングカート/専用カート
サンパックカート N7940
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86250062
品番
80046904CL202
参考基準価格(税別)
¥88,050
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
材質
棚板:ABS フレーム:スチール(塗装仕上げ)
スペーサー・ボルトキャップ:PP
トラスコ品番
816-6652
種別
SK80046904CL
色
クリーム
段数
9段
外寸(mm)
788×395×1459
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600