ステンレスパイプ

(8件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86251068 品番 SP100-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

美観・耐食性・耐久性・強等に優れたステンレス製パイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ステンレスなので、サビに強く清潔感があります

外径(Φmm)6 長さ(mm)1000 厚さ(mm)0.5 仕様No.400研磨品 材質ステンレス(SUS304) 内径(Φmm)5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥400 / 税込 ¥440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:364

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-01
用途:
工作
カギのドクター 様

厚み0.5の8mmステンレスパイプを探してました。価格もお手頃で非常に助かりました。良い商品です

2025-02-09
用途:
ネジのスペーサー
製造業

M3ネジのスペーサーに使用。少量なのでかなり余ったが、針金を曲げる時に差し込んで曲げたい箇所でしっかり曲げ、テコにもなる使い方の方で大活躍。
使用するに従い口が広がってくるので都度グラインダーで削っているので無くなったらまた購入するつもりです。作りが良いのでアイディア次第で色々使える代物ですね。

2025-02-13
用途:
フェンスの修理
農・林・水産業

丁寧な梱包仕様で発送いただき変形等の対策はバッチリでした

対象商品:
86251086
2023-01-04
用途:
切断したワイヤーケーブルの接合
自動車・二輪車・自転車関連業

ちぎれてしまったワイヤーケーブルの接合に使用しました。パイプを3cmにカットし、パイプ両穴からちぎれたワイヤーを通してイめ。(パイプ中にハンダを挟んで炙って溶着。)バッチリでした。

1人が参考にしています
対象商品:
86251113
2021-06-21
用途:
特殊工具の製作
サービス業

良くホームセンターで見かける0.5o厚ステンレスパイプの同品、当方では頻繁に購入することが有りホームセンターでは数が足りない場合が多いので大変助かります。
また、2mの長さのラインナップもあり重宝しております。
可能であれば他の径(特に3o径)もラインナップして頂けると大変助かります。

対象商品:
86251086
2019-05-14
用途:
ネジのスペーサーに

m6ネジのスペーサー作成に使いました、このサイズにぴったりのステンレス管はたぶんこれしかなく、カスタマイズされたスペーサーにはこれ一択です。

1人が参考にしています
対象商品:
86251043
2019-08-07
用途:
外径3mmのパイプ同士の接続
電気・ガス・熱供給・水道業

内径3mmで、肉薄のパイプを探していました。キャンプで使う焚き火台のフレーム接続に使用しました。
満足できる品質でした。

対象商品:
86251068
2020-12-07
用途:
シャフトスリーブ
森の修理屋 様 (サービス業)

キャスター修理の際、低頭シャフト(本来は別の用途)外径がΦ4.9、キャスター内径がΦ6のためこのパイプをスリーブとして使用。他のパイプも試しましたが内径が微妙に小さいので合いませんでしたがこのパイプはドンピシャでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3730:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレスパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする