KSM305-2 スマートレグ 光 86252452 KSM305-2 スマートレグ 光 86252452

スマートレグ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シルバー タイプ丸脚 注文コード86252452 品番KSM305-2
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は色・タイプなど38種類から選べます 他の種類を見る

ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です
家具・テーブル等の作成・交換用脚
ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません)
脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)

タイプ丸脚 シルバー 取付寸法(mm)60×60 寸法(Φ×mm)30×50 ねじ穴(Φmm)5.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:329

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86252452
2025-11-30
用途:
商品画像とだいぶ色味が異なる(シルバー)
その他業種

商品画像はアルミのような色味になっていますが、実物はだいぶくすんだグレーでしたので、イメージと違いがっかりしました。
商品の機能自体には満足です。

対象商品:
86253904
2023-01-29
用途:
余った板を有効活用
卸売・小売業

余ってしまった板にこれを取り付けると簡単に台になります。取り付けのネジは別売りですが、板の厚みに合わせた木ねじを使用すれば良いでしょう。

4人が参考にしています
対象商品:
86252653
2021-10-25
用途:
ロボット掃除機用の高さ上げ
その他業種

高さ100mmを購入しました。ロボット掃除機が活動しやすいように床から10センチほどの高さの雑貨置きを作るために購入しました。4本一組を450mm×600mmぐらいの合板に取り付けました。ロボット掃除機は高さ95mmほどでしたが問題なく下をくぐって掃除しています。

下部にはねじ穴が切ってあって10Mのボルト・アジャスターをねじ込めるようになっています。
シルバー色はクロム(鏡面)ではなく鼠色の塗装です。さびることはないと思いますが少し安っぽいです。

2人が参考にしています
対象商品:
86252617
2020-11-22
用途:
家具のかさ上げ足
建設業・工事業

細くてもしっかりした作りで細い分周りに掃除機をかけやすい。
希望を言うなら値段が上がっても綺麗なクロームとかあれば良いのにな。

2人が参考にしています
対象商品:
86253798
2021-05-30
用途:
発送が予定日より遥かに遅れています
その他業種

発送日で色を本当に欲しかった色と大きさではかなり遅れる模様だったので、仕方なく色とサイズを変えてすぐに手に入るものを選び注文したのに結果として発送予定日より5日たっても未だ届きません…
約一週間予定日よりも遅れるぐらいなら注文した次の日までに連絡してほしいし、キャンセルしたいのですが未だ発送日の連絡すらありません
かなり不満ですね

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ございません。メーカーの在庫状況などにより、納期が遅れる可能性もございます。ご不明な点等ございましたら、お電話からの対応も可能ですのでお知らせください。

対象商品:
86253597
2020-07-22
用途:
DIYで換気扇の取付に使用しました。対応問題良く助かりました。
サービス業

DIYで換気扇の取付に使用しました。対応問題良く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする