曜日別特売
CCB365-6 スミホビー カラーハッポー 光 86254412

スミホビー カラーハッポー

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(mm)600×300
アイボリー
内容量1個注文コード86254412品番CCB365-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

顔料練り込み着色発泡パネルです
POP素材・立体ディスプレイ用
カッターで簡単に切断することができます
断面もカラーでなので、カットしても色が白くなりません

寸法(mm)600×300アイボリー厚さ(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86254613
2023-01-14
用途: ラジコン飛行機の製作
製造業

通常のスチレンペーパーと比べて燃えにくいのでレーザー加工に向いています。
また内部まで色がついているので塗装の分だけ軽量化できるのと,表面に傷がついても目立たない点も模型飛行機に適します。

対象商品 : 86254665
2021-10-05
用途: 重複障がい児の教材(学習環境づくり)

白い発砲スチロールをベースに作られた製品にはない利点があります。切り口が黒いです。セロテープのはがし跡も白くなりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カラーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする