※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の ケーブル収納・配線
サンコー(三甲)の ケーブルモール
サンコー(三甲)の モール用スイッチボックス
スイッチボックス1型(セット) オレンジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86255242
品番
80460201OR308
参考基準価格(税別)
¥32,230
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
850-2415
材質
PP
色
オレンジ
種類
804602OR01
外寸(mm)
500×466×173
内寸(mm)
440×355×153