※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の 大型容器
サンコー(三甲)の 大型コンテナ
スマートパック 115147ー1110H ライトブルー/白
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
地域運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86255425
品番
81690402BL510
参考基準価格(税別)
¥101,930
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1467×1145×1110
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1431×1109×970
色
ブルー/ホワイト
スタッキング
可
折り畳み可否
可
トラスコ品番
217-4835
種別
SKSM1151471110HBLLWH
質量(kg)
39
有効高さ(mm)
【内寸】970
外寸法・幅(mm)
1467
外寸法・高さ(mm)
1110
有効間口(mm)
【内寸】1431
外寸法・奥行(mm)
1145
有効寸法(奥行)(mm)
【内寸】1109
有効内寸法・奥行(mm)
1109
有効内寸法・高さ(mm)
970
有効内寸法・幅(mm)
1431
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません