アクリル板(乳白半透明)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86256397 品番 A032-2L
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。

厚さ(mm)2 幅(mm)650 長さ(mm)1100 用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨 材質アクリル 乳白半透明 アズワン品番64-8812-79

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:427

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-17
用途:
照明器具のカバー用
製造業

古い蛍光灯器具をLED化する際に、アクリルカバーが黄ばんでいたので、某検索情報に従い、酸素系漂白剤につけ置き、天日に1週間出したところ、さらに黄ばみが悪化、最悪の状態で取り返しがつかなくなったので作り直すことにしました。カットしてアクリル接着剤でつけて、角はペーパーで磨いて、ポリッシュ。何とかそれらしくできました。今回問題だったのは、梱包がダンボールで挟んだだけで送られてきたことで、板の角が割れていました。すぐさま交換してもらいましたが、返品の回収は別の業者で遅れること別の日でしたし、手間を取られました。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2023-05-06
用途:
LEDランプ用。
農・林・水産業

とても良い商品で、加工もし易いです。又、購入しようと思います、

対象商品:
40318634
2023-04-09
用途:
LEDランプ用。
農・林・水産業

とても良いアクリル板で、大変満足しています。又、購入しようと思います。

2020-10-25
用途:
公民館の磨りガラスと交換
サービス業

ガラスだと割れたりして危ないので、割れないアクリル板に交換して欲しいと依頼されガラスからアクリル板にしました。

磨りガラスに比べて軽くて丈夫で、開閉時にガラスがガタガタと音をたてていかにも危険な感じでしたが、軽いのでガタつく音もなくなり安心できるとの事。

以前の磨りガラスより明るくなり、安全性が良くなり喜ばれました。

2人が参考にしています
対象商品:
40318625
2021-01-17
用途:
石灯籠の火袋部の修復用
サービス業

発注後、早々に出荷して頂き、アクリル板の表面に傷が無く満足し修復出来ました。

対象商品:
40318643
2018-10-29
用途:
窓ガラスの代用として
農・林・水産業

おおむね期待していた通りの色で、満足です
加工のやり方を記載した紙も入っていて親切でした

1人が参考にしています
対象商品:
40318625
2016-12-11
用途:
LEDのカバー
製造業

思った以上に乳白でした。ランプシェードやLEDのつぶつぶ感を無くすには良いと思います。全体を覆ってしまうと光量は確実に落ちますので、私の用途には1mm厚があれば良かったと思います。モノ自体は期待以上でも期待以下でもないごくごくノーマルな品質で安心して使えるものでした。

1人が参考にしています
対象商品:
40318625
2015-02-16
用途:
LEDライトの拡散用

加工がしやすくて、色合いもむら無く、良い製品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3008:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする