※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アメラドリルAMDタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86257595 品番 AMD15.0X120
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

押出成形セメント板に衝撃を与えない回転用。
貫通時のはく離(欠損)を軽減させた特殊刃先形状。

刃先径(Φmm)15.0 有効長(mm)70 全長(mm)120 トラスコ品番440-3576 適合機種回転用電気ドリル 質量(g)100 材質(刃)超硬チップ シャンク形状ノス型ノンスリップ軸/3面取り

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86257586
2023-08-31
用途:
看板工事
アイ・エス・オー 様 (建設業・工事業)

切れ味が良かったですが、いきなり空けることができますけど、細めのキリで、空けてから

のが丁寧に空く気がしました。

対象商品:
86257577
2016-11-25
用途:
ECPにアンカーを取り付けるため
建設業・工事業

こんないいものがあったなんて。。って感じです!
モノタロウには、無いものないんですね!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする