アクリル板(蛍光グリーン)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86257596 品番 A651-3S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。

厚さ(mm)3 幅(mm)320 長さ(mm)545 用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨 材質アクリル 蛍光グリーン アズワン品番64-8813-56

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:427

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40318731
2018-10-11
用途:
エアソフトガンのサイト作成
卸売・小売業

マルゼンAPS-3の集光サイトを作るために購入。
断面がよく光るため、満足できるフロントサイトが作れました。
量も多いのでたくさん作れます。

1人が参考にしています
対象商品:
86257474
2018-07-11
用途:
アクセサリー製作
その他業種

どうしても厚み3mmのものが欲しく色々探しましたがここが最安でした。板一枚ですが厳重に梱包してもらって傷1つなく到着しました。
卓上型レーザーカッターにて加工したかったので、ちょうどいいサイズでした。。

1人が参考にしています
対象商品:
40318731
2019-04-17
用途:
アクリル板加工
製造業

色は見た目のまま、特に品質上の問題もありません。 価格がもう少し安価であれば尚良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2390:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする