※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イーグルアンカーEGタイプ スチール製 ミリねじ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ねじの呼びM10 材質スチール 注文コード86257701 品番EG10S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品はねじの呼び・材質など3種類から選べます 他の種類を見る

ARケミカルセッター(EA-500/500S/500W/EX-350/400L)専用のねめじアンカー。
接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着。
ねめじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能。

ねじの呼びM10 外径(Φmm)14 全長(mm)55 ねじ長さ(mm)12 ドリル径(Φmm)16 穿孔深さ(mm)55 用途ベンチ取付け、仮設レール、防音壁取付け、機械の設置等 トラスコ品番558-0854 材質スチール 質量(g)45 引張強度(kN)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1318:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする