※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ホールソー・コアドリル
サンコーテクノの ホールソー
サンコーテクノの ホールソーセット品
オールソーAQタイプ ストレート軸/3面取り
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86259756
品番
AQ57
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
口径(Φmm)
57
有効長(mm)
4
全長(mm)
82
トラスコ品番
557-7845
適合機種
回転用電気ドリル
質量(g)
240