スライドクッション

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 形状 寸法(Φ×mm)63×6 注文コード86259784 品番KS-630
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は形状・寸法など6種類から選べます 他の種類を見る

家具をらくらく移動できます
フローリングの傷防止用椅子脚・家具底クッション
テーブル・椅子に取り付けるだけで掃除等の際に家具が楽に移動できます
粘着タイプで簡単取付

タイプ粘着 形状 材質フッ素樹脂/発泡ポリエチレン 寸法(Φ×mm)63×6
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86259802
2024-08-16
用途:
踏み台のスライド用として
鉱業

踏み台をずらす際に、持ち上げれば一番良いのですが、近い場所でしたらどうしても縦横にズラスことがあり、その際の床の傷付き防止用と踏み台の底に設置しました。スムーズに移動が出来、傷防止にもなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする