※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ホールソー・コアドリル
サンコーテクノの ホールソー
サンコーテクノの ホールソーセット品
オールソーAQタイプ 六角軸(対辺6.35mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86260124
品番
AQ28D
参考基準価格(税別)
¥5,850
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
口径(Φmm)
28
有効長(mm)
4
全長(mm)
79
トラスコ品番
557-7551
適合機種
回転用電気ドリル
質量(g)
78