※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
オールドリルBLタイプ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃先径(Φmm)
4.3
3.2
4
3.4
4.3
3.5
4.5
4.8
5
5.2
5.3
5.5
6
6.4
6.5
6.6
7
7.5
有効長(mm)
80
80
90
70
130
120
全長(mm)
120
120
150
100
130
170
200
シャンク形状
ストレート軸(リブ付)
ストレート軸
ストレート軸(リブ付)
全57種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86260316
品番
BL4.3X120
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
4.3
有効長(mm)
80
全長(mm)
120
トラスコ品番
557-9597
材質
超硬
シャンク形状
ストレート軸(リブ付)