※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ドリル
サンコーテクノの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
サンコーテクノの コンクリートドリル
オールドリルBLタイプ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86260517
品番
BL6.5X150
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
6.5
有効長(mm)
90
全長(mm)
150
トラスコ品番
557-9775
材質
超硬
シャンク形状
ストレート軸(リブ付)