光
光の キャスター
光の ねじ込み式キャスター
光の ストッパーありねじ込み式キャスター
双輪キャスター ストッパー付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86260624
品番
KWN-41S
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです
家具、椅子等に取り付けるキャスター
ネジ込みタイプ、旋回式のキャスターです
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(kg)
(1個あたり)約30
許容荷重(daN)
15
取付高(mm)
約52
材質(車輪)
ナイロン
仕様
ストップ付き
材質
ナイロン
タイプ
ボルト
ストッパー
あり