光
光の キャスター
光の ねじ込み式キャスター
光の ストッパーなしねじ込み式キャスター
双輪キャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86260685
品番
KWN-40
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです
家具、椅子等に取り付けるキャスター
ネジ込みタイプ、旋回式のキャスターです
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(daN)
(1個あたり)約30
取付高(mm)
約52
材質(車輪)
ナイロン
仕様
ストップなし
材質
ナイロン
タイプ
ボルト
ストッパー
なし