双輪キャスター ストッパー付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86260728 品番 KWN-51S
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです
家具、椅子等に取り付けるキャスター
ネジ込みタイプ、旋回式のキャスターです

車輪径(Φmm)50 許容荷重(kg)(1個あたり)約40 許容荷重(daN)15 取付高(mm)約61 材質(車輪)ナイロン 仕様ストップ付き 材質ナイロン タイプボルト ストッパーあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする