曜日別特売
B13.0P オールドリルBタイプ サンコーテクノ 86261086

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オールドリルBタイプ

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
刃先径(Φmm)13
13
12
12.5
12.7
13.5
14
14.5
15
2.5
3.8
10
2.6
4.2
2.8
10.5
3
4.5
11
3.2
9.5
4.8
5.2
5.3
5.4
5.5
16
16.5
6.4
17
6.5
6.6
7
18
7.2
7.5
8
8.5
有効長(mm)120
全長(mm)200
内容量1パック注文コード86261086品番B13.0P
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
刃先径(Φmm)13有効長(mm)120全長(mm)200トラスコ品番557-8370材質超硬シャンク形状ノンスリップ軸(3面取り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86260876
2016-08-12
用途: 穴あけ作業
建設業・工事業

もちも良く穴あけ作業が進みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする