光
光の 消防/防災/防犯標識
光の 防災防犯標識
蓄光防犯プレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86262566
品番
LU666-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
光を蓄え、暗闇で光る蓄光プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
表示内容
防犯カメラ作動中
仕様
テープ付
材質
特殊透明ウレタン系樹脂+蓄光性蛍光体
寸法(mm)
2
直径(Φmm)
58
文字内容
防犯カメラ作動中