蓄光防犯プレート

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86262575 品番 LU666-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

光を蓄え、暗闇で光る蓄光プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます

表示内容当店ではセキュリティシステムを設置しております。 仕様テープ付 材質特殊透明ウレタン系樹脂+蓄光性蛍光体 寸法(mm)2 直径(Φmm)58 文字内容当店ではセキュリティシステムを設置しております

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする