光
光の バリアフリー商品
光の 手すり
手すり用おたすけグリップ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86262654
品番
TSG3502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
緩やかなボール面が手にしっかり引っ掛かり、力がいれやすくなります
手摺に取り付けるスベリ止め
ドライバー1本で簡単に取り付けできます
ソフトな手触りですべり止め効果抜群です
材質
本体:エラストマー樹脂
色
ブラウン
適合
手すり径35mm用
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
60×48
適合径(Φmm)
35