光
光の 店舗運営用品
光の キャッシャー/レジ・会計用品
光の 伝票立て
アクリル伝票差し
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
真鍮
注文コード
86262767
品番
LG-387
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
お客様に愛され、賑わうお店づくりをお手伝いする店舗用品です
材質
真鍮
幅(mm)
Φ38
直径(Φmm)
38
高さ(mm)
70
質量(g)
61
奥行(mm)
Φ38