曜日別特売
GD-20-1 戸当りクッション 光 86262882

戸当りクッション

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法(mm)20注文コード86262882品番GD-20-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76
販売価格(税別)
69

ドアと壁を衝撃から守ります
扉や壁の保護
ドアの衝突時の音を軽減し、傷を防止します
ビス隠し用キャップ付きです
色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプです

材質エラストマー樹脂寸法(mm)20直径(Φmm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-18
用途: 室内扉に設置
その他業種

築27年のマンションですので、クッション自体が固くなり、粘着性も出てきたので交換
少し高さが異なりましたが、無事交換完了
壁にウレタンクッションも付着させたので、音は大分小さくなりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする