戸当りクッション

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)20 注文コード86262898 品番GD-20-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76
販売価格(税別)
69
この商品は寸法・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

ドアと壁を衝撃から守ります
扉や壁の保護
ドアの衝突時の音を軽減し、傷を防止します
ビス隠し用キャップ付きです
色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプです

材質エラストマー樹脂 寸法(mm)20 直径(Φmm)23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-18
用途:
室内扉に設置
その他業種

築27年のマンションですので、クッション自体が固くなり、粘着性も出てきたので交換
少し高さが異なりましたが、無事交換完了
壁にウレタンクッションも付着させたので、音は大分小さくなりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする