曜日別特売
KMG50-200 戸当りクッションテープ 光 86263178

KMG50-200 戸当りクッションテープ 光 86263178
KMG50-200 戸当りクッションテープ 光 86263178
KMG50-200 戸当りクッションテープ 光 86263178

戸当りクッションテープ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ厚さ(mm)4
グレー
内容量1個注文コード86263178品番KMG50-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

耐久性・耐候性に優れたクッションテープ
すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ
引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます

グレーテープ幅(mm)9テープ長さ(m)2(巻)テープ厚さ(mm)4基材EPDM(粘着付)材質EPDM(粘着付)主な用途すきま用特性耐久性、耐候性断面タイプM型
注意
※サイズに若干の差異が生じる場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-30
用途: サッシドア補修

サッシの隙間埋めに使用。柔らかく弾力もあり戸当たり音も小さくなりました。

2025-05-01
用途: 引き戸のクッションとして
GARAGE TMR

ゴムの弾力性具合は期待通りだったが
真ん中から裂けたり、両面テープの粘着性が非常に甘い
ところが難点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする