光
光の 室内表示
光の 案内標識
ドームサイン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表示内容
Gentlemen
寸法(mm)
80×80×2.6
仕様
テープ付
注文コード
86264002
品番
SAB812-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・寸法・仕様
が
32
種類から選べます
他の種類を見る
カド部分がラウンド形状のABS樹脂製標示プレートです
両面テープ付きで簡単に取り付けできます
表示内容
Gentlemen
取付
裏面テープ取付
材質
ABS樹脂
仕様
テープ付
寸法(mm)
80×80×2.6