ドームサイン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表示内容PRIVATE 寸法(mm)180×45×2.6 仕様テープ付 注文コード86264158 品番SAB1841-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は表示内容・寸法・仕様32種類から選べます 他の種類を見る

カド部分がラウンド形状のABS樹脂製標示プレートです
両面テープ付きで簡単に取り付けできます

表示内容PRIVATE 取付裏面テープ取付 材質ABS樹脂 仕様テープ付 寸法(mm)180×45×2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする