トタン板

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86264386 品番 HT270-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ホビー・工作・補修などに便利なトタン板です

材質トタン 厚さ(mm)0.27 寸法(mm)455×910 チョコ
注意
※切断面、切り口等でケガをする恐れがありますので、取扱いにはご注意願います。けがをしないように作業の前に必ず手袋をはめてください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-11
用途:
台所の物置
ケイ・プロト 様 (製造業)

台所の壁に両面テープで貼り付けて、マグネットの小物入れを付けてます。

対象商品:
86264368
2024-07-19
用途:
小屋の扉

梱包も丁寧であり、傷もなく、特に問題なく使えました。

対象商品:
86264377
2024-05-27
用途:
タイルに貼ってマグネットボードに
その他業種

かなり無理矢理でしたが、洋裁に使う裁ちばさみで切れました!特別な工具や道具なしで切れたのでよかったです。

対象商品:
86264377
2023-06-13
用途:
マグネットボード
サービス業

メロンの色がとても気に入っています。
壁面に打ちつけてマグネットボードとして使用しております。

対象商品:
86264377
2022-11-16
用途:
シャッター修理に

シャッターBOXの錆び穴補修に使いました。近所には波板しか売ってないので助かりました。もう少し大きいのもあれば嬉しいのですが…

対象商品:
86264368
2019-08-19
用途:
案内板
アイ・シー・ティー株式会社 様 (サービス業)

マグネットを使用できるので、社員への案内板に使用しています。
簡単に貼れるので便利です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3670:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする