光
光の 安全保護テープ
光の すべり止めテープ
ノンスリップテープ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6枚)
テープ幅(mm)
60
注文コード
86265305
品番
NS66-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
屋内でのスリップ事故防止に役立ちます
すべり止めテープ
簡単に貼り付けられる粘着タイプです
色
ベージュ
テープ幅(mm)
60
使用場所
屋内用
用途
滑り止め用
主な用途
滑り止め用