光
光の 安全保護テープ
光の すべり止めテープ
ノンスリップテープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86265348
品番
NS20-181
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
屋内でのスリップ事故防止に役立ちます
屋内階段のすべり止めにも最適です
簡単に貼り付けできる粘着タイプです
色
ベージュ
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
1.8
使用場所
屋内用
用途
滑り止め用
主な用途
滑り止め用
テープ長さ(mm)
1800