パイプブラケット

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 形状直通 注文コード86265673 品番BK3-4E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
この商品は形状など6種類から選べます 他の種類を見る

パイプの取り付けに便利なブラケットです
パイプ取付用パーツ
タオル掛けや収納に便利です

材質亜鉛ダイカスト 形状直通 規格止め 仕上クロームメッキ 適合寸法(mm)(径)3〜4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86265655
2024-03-08
用途:
装飾棚の落下防止パイプ取付に使用
株式会社 住佳 様 (建設業・工事業)

金物メーカーの製品を検討したが、高額な為、断念しこちらの商品とφ6のステンパイプにて代用しました。金額を考慮すれば大満足ですが、もう少し全長の長いものがあれば助かります。止めと通しのパッケージで付属のビスサイズが微妙に違うので取付時にビットを変える必要がありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする