曜日別特売
PBW-601 パンチングボード用 カゴ棚 光 86266495

PBW-601 パンチングボード用 カゴ棚 光 86266495
PBW-601 パンチングボード用 カゴ棚 光 86266495
PBW-601 パンチングボード用 カゴ棚 光 86266495

パンチングボード用 カゴ棚

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード86266495品番PBW-601
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

壁面を有効利用できるパンチングボード収納用パーツ
洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます
店舗のディスプレイとしても
さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます

材質スチール寸法(mm)約82×96(90)×236
注意
※光社製のボードにご使用ください。
※PGMBD-/PGIBD-のボードはミリのピッチの為ご使用いただけません。ボードの穴ピッチが1インチのボードにご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86266495
2024-08-27
用途: パンチングボードに使用
不動産業

光パンチングボードに使用 可もなく不可もなく普通に便利です。

対象商品 : 86266495
2024-04-25
用途: 執務室内の小物の整理

商品説明下部に注記があり
※光社製のボードにご使用ください。
※PGMBD-/PGIBD-のボードはミリのピッチの為ご使用いただけません。ボードの穴ピッチが1インチのボードにご使用下さい。
とあるのだが、正確には
「光社製パンチングボードシリーズの
 ヴィンテージボード
 ウッディボード
 額付ヴィンテージボードEX
 にはご使用できません」
の意味らしく、購入前に何度も確認したのだが結局ウッディボードと同時に購入して商品パッケージを見て意味を理解した次第である。ウッディボードにも穴ピッチの記述がなくて分かりづらかったことも一因である。
わかりやすい注意書きが書けないのなら、せめて商品パッケージの写真を商品画像に入れていただきたい。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご利用いただきありがとうございます。商品情報が不足しており、ご迷惑をおかけし大変申し訳ありません。参考にさせていただき、情報の改善に努めます。今後とも何卒ご利用継続の程、よろしくお願いいたします。

対象商品 : 86266495
2021-02-10
用途: パンチングボードに設置

2.5cmピッチのパンチングボードに対応なのですが、少し金具幅が広く、3mmほど調整しないといけないのですが、うまくしないと金具の溶接が折れてもげてしまいます。
商品の改善をお願いしたいです。

2が参考にしています
対象商品 : 86266495
2020-05-26
用途: パンチングボード
製造業

同時に購入した同メーカーの小物入れはそのまま取り付けられましたが
こちらの商品はそのままではピッチサイズが合わず、フック部分を変形させて取り付けました

対象商品 : 86266504
2020-02-03
用途: 整理に
不動産業

幅が若干広く作られていて穴とずれがあったが、よせたら入った。
下を固定する所はよせられなかったのでずれたままだが、使える。

対象商品 : 86266504
2019-04-01
用途: パンチングボード用の棚
建設業・工事業

光製のパンチングボードでないとはまらないことがあるそうで、我が家のボードにははまりませんでした。返品もできないので、注意が必要です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする