※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ドリル
サンコーテクノの ハイスドリル
サンコーテクノの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
ハイビットHBT2タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86266695
品番
HBT215
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
穴あけ寸法(Φmm)
15
全長(mm)
64.5
シャンク径(Φmm)
10
トラスコ品番
558-2318
材質
ハイス
外形寸法(mm)
15