※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ドリル
サンコーテクノの ハイスドリル
サンコーテクノの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
ハイビットHBT2タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86266704
品番
HBT216
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
穴あけ寸法(Φmm)
16
全長(mm)
64.5
シャンク径(Φmm)
10
トラスコ品番
558-2326
材質
ハイス
外形寸法(mm)
16