※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 運搬機器
サンコー(三甲)の 運搬台車
サンコー(三甲)の 2段式・3段式
ネス台車WM(2段) ライトグレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86268034
品番
80014002GL802
参考基準価格(税別)
¥49,330
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
積載荷重(kg)
上段:60kg 下段:140kg
荷台寸法(幅)(mm)
479
荷台寸法(奥行)(mm)
855
下段高さ(mm)
225
上段高さ(mm)
739
ハンドル高さ(mm)
912
車輪径(Φmm)
100
質量(kg)
15.0
材質(荷台)
PP
材質(ハンドル)
スチール
材質(車輪)
ウレタン車
名入れ
なし
トラスコ品番
816-6647
種別
SK80014002GLL
材質
PP
色
ライトグレー
外寸(mm)
959×563×912
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600