ポスト表札

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード86269006 品番HB156-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ポストに最適な表札です
テープ付きで簡単に取り付けできます

仕様テープ付 材質アクリル 寸法(mm)60×150×2 表示内容〒POST

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする