曜日別特売
KPAC943-1S ポリカーボネート板 光 86269462

ポリカーボネート板

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
幅(mm)約450
内容量1セット(2枚)注文コード86269462品番KPAC943-1S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です
UV剤入りで紫外線をカットします
耐候性・耐熱・耐寒性に優れています

幅(mm)約450仕様簡易内窓用厚み調整材(PTC210)付き材質ポリカーボネート樹脂長さ(mm)900厚さ(mm)3透明
注意
※0.5mm厚はUV材は含有されておりません。サイズに若干の差異が生じる場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする