※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 各種パレット
サンコー(三甲)の パレット
パレット R4-100134 青
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86269583
品番
81340101BL510
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
上下面がほぼ同一形状で設計されています。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同等です。
材質
PP
外寸法(mm)
1000×1340×120
色
ライトブルー
動荷重(kg)
1000
静荷重(kg)
4000
名入れ
なし
仕様
種別:SKR4100134BL
種別
4方差し両面使用型
質量(kg)
16.6
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600