※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の カラーコーン・区画用品
サンコー(三甲)の フェンス・ネット
フェンスジョイント STー2 黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86270913
品番
80597300BK901
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
材質
PP
種別
SK805973BK
色
ブラック
質量(g)
60
外寸(mm)
102×55×60
注意
※個人宅への配送不可になります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100