※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
ホームサンロッカー クリーム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
86272907
品番
80636000CLKNA
参考基準価格(税別)
¥103,350
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
510×470×1015
仕様
種類:SK806360CL
トラスコ品番
816-6654
材質
PP
質量(kg)
15
色
クリーム
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
405×375×915
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません